カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lp-4f」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • 4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)

    カナフジ電工
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    カバー取付け時に使用する吊り金具です。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)

    カナフジ電工
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります。
    備考1個
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    6,198税込6,818
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    20,663税込22,729
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    16,263税込17,889
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    14,975税込16,473
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 丸形ソケット用

    omron(オムロン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7型HDMIモデルフィールドモニター ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型HDMIモデルフィールドモニター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    4K@30入出力対応 フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 HDMI入出力端子搭載 ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載 バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」) 1/4インチ穴搭載 専用サンシェードを標準付属
    仕様1/4インチ穴数:4付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大8.2出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125入力HDMI×1(HDCPは非対応)コントラスト比1100:1解像度1920×1200保証期間1年入力端子HDMI×1スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
  • ミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト) Canon

    ミラーレス一眼 EOS R50 V (ホワイト)

    Canon
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
    本体質量(g)326記録方式動画:XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit有効画素数カメラ部:最大2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応)使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定常用:[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    9,263税込10,189
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    34,138税込37,552
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • 710シリーズ 低容量ガスバルブ ロバートショウ

    710シリーズ 低容量ガスバルブ

    ロバートショウ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理
  • 700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ

    ロバートショウ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps、50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps、50/60 Hz圧力調整機構ユニキット