カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lp-s3290z」の検索結果

A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ
EPSON¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5色白外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB3T32
エコリカ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.90、本体:0.56色ブラック適合機種メーカーEPSON(エプソン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LPB3T32入数(本)1
【リサイクル】LPB3T31(クイック式)
ゼネラル¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290色ブラック印刷枚数6100枚
【リサイクル】LPB3T32(クイック式)
ゼネラル¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z色ブラック印刷枚数14100枚