カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
絞り込み

「lp-s3590」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ

    EPSON
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ

    EPSON
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • 【リサイクル】LPB3T34(クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】LPB3T34(クイック式)

    ゼネラル
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数15200枚
  • 【リサイクル】LPB3T33(クイック式) ゼネラル

    【リサイクル】LPB3T33(クイック式)

    ゼネラル
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数5900枚
  • 【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式) エコリカ

    【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式)

    エコリカ
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    人気のモノクロレーザープリンターに対応した売れ筋製品
    種別クイック式リサイクル対応機種LP-S3590PS / 3590Z / 3590 / 4290PS / 4290純正品番LPB3T34適合メーカーEPSON印刷枚数約15200枚サービス分類リサイクル・リビルト