カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6,821)
  • バイク純正部品(6,361)
  • 制御機器(5,766)
  • 農業機械(2,251)
  • 住設機器(2,184)
  • メカニカル部品(1,954)
  • オフィス家具(1,818)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,741)
  • 電気材料(1,729)
  • 空調・照明・電設資材(1,693)
  • 自動車純正部品(1,583)
  • トラック純正部品(1,535)
  • 家電(1,379)
  • 科学研究・開発用品(1,082)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(965)
  • 切削工具(930)
  • 事務用品(654)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(625)
  • 店舗什器・備品(614)
  • 物流用品(592)
  • 配管・水廻り設備部材(582)
  • 測定用品(574)
  • トラック用品・パーツ(461)
  • カー用品(456)
  • 建材・エクステリア(451)
  • 厨房用品(450)
  • 建築金物(405)
  • 船舶用品・漁業資材(403)
  • 作業工具(369)
  • 機構部品(355)
  • バイク部品(351)
  • 学童・教育用品(293)
  • 溶接用品(259)
  • 安全保護具(182)
  • 清掃用品(180)
  • スプレー・オイル・グリス(175)
  • 卓上消耗品(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 自転車部品(161)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(160)
  • 安全標識(155)
  • 防犯用品(152)
  • 医療(145)
  • 研磨材(133)
  • 食品・飲料(132)
  • 空圧工具(130)
  • 塗装・養生・内装用品(127)
  • 保管用品(120)
  • 介護用品(119)
  • 日用品(116)
  • 梱包用品(113)
  • 防災用品(113)
  • バッテリー・電装(108)
  • 農業・園芸資材(105)
  • 電動工具(105)
  • 自動車用オイル・ケミカル(103)
  • 作業服(97)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(96)
  • 安全用品(89)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 測量用品(土木/建設)(82)
  • 自動車補修部品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 農具(69)
  • ヘルスケア(59)
  • 救急・衛生(59)
  • 手袋(53)
  • 縫製用品(53)
  • 測定関連サービス(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(45)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 接着剤・補修材(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(34)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • テープ(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • エンジン工具(19)
  • マスク(18)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • 塗料(15)
  • 理美容(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 完成車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「lp」の検索結果

51,913件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ガスホース(LPガス用) カクダイ

    ガスホース(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • ホースバンド LPガス用 ダンロップ ホームプロダクツ

    ホースバンド LPガス用

    ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    規格Φ9.5用使用ガスLPガス
  • LP戸車プラス 平型 ヨコヅナ

    LP戸車プラス 平型

    ヨコヅナ(25件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
  • ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ

    ステッカー 標識 LP高圧ガス関係

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚
    当日出荷
    「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
    材質蛍光ステッカー取付方式ステッカー
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
    質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業

    LPガス用 低圧金属フレキシブルホース

    高橋産業(39件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ねじ寸法R1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • LP フフィルターブラシ まめいた

    LP フフィルターブラシ

    まめいた
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    フィルターのホコリを掃い落とす!
    用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン色ホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
  • マグネット 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ

    マグネット 標識 LP高圧ガス関係

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。 マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
    用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として材質ゴムマグネット取付方式マグネット式
  • LPジャケットカバー NAGAOKA

    LPジャケットカバー

    NAGAOKA(10件のレビュー)
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(30枚)
    当日出荷
    大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
    材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
  • LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ

    LPガスホース 溶断・溶接用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    用途溶断用仕様ホース径Φ9.5mm色オレンジ内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスキャップ(LPガス用) カクダイ

    ガスキャップ(LPガス用)

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    材質EPDM使用ガスLPガス
  • ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュース先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯
  • ねじ接続具 LPガス用 高橋産業

    ねじ接続具 LPガス用

    高橋産業(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    R1/2はTU接続対応
    使用ガスLPガス
  • SB-25、LP-32用大ネジ組 工進

    SB-25、LP-32用大ネジ組

    工進(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業

    LPガス用 燃焼機器接続ホース

    高橋産業(27件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • LP戸車プラス ヨコヅナ

    LP戸車プラス

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    Vレールフラッターレール用戸車です。
    材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
  • 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ

    鉄枠LP戸車プラス 丸型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筋ヤスリ LP1136 バローベ

    筋ヤスリ LP1136

    バローベ(6件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
    厚さ(mm)4.5
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    ボールねじガス栓 LPガス用

    光陽産業(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    LP高圧ガス関係標識です。
    材質鉄板
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • ガス用キャップセット(LPガス用) カクダイ

    ガス用キャップセット(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途ガス栓用安全キャップ使用ガスLPガス
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • かきかた鉛筆ハローネイチャーLP トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆ハローネイチャーLP

    トンボ鉛筆
    ¥619税込¥681
    1ダース
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
  • LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角「危」 ユニット

    LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角「危」

    ユニット(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
    仕様裏面離けい紙付トラスコ品番371-7526種別危険物材質ステッカー形状角寸法(mm)300×300文字内容危区分LP高圧ガス関係質量(g)42タイプ車輌ステッカー取付方式ステッカー文字色反射黄
  • ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
    ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状角端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
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
"lp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷