カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,645)
  • オフィス家具(1,178)
  • 制御機器(1,114)
  • 電気材料(958)
  • 空調・照明・電設資材(909)
  • 切削工具(603)
  • 配管・水廻り設備部材(539)
  • 家電(527)
  • 住設機器(475)
  • 農業機械(432)
  • トラック用品・パーツ(378)
  • 事務用品(331)
  • メカニカル部品(305)
  • 建築金物(263)
  • 測定用品(250)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(248)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(211)
  • 作業工具(210)
  • 溶接用品(196)
  • カー用品(193)
  • 科学研究・開発用品(191)
  • 機構部品(180)
  • 船舶用品・漁業資材(180)
  • 学童・教育用品(180)
  • 厨房用品(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 安全保護具(120)
  • バイク部品(100)
  • 研磨材(98)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 防犯用品(92)
  • 卓上消耗品(80)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • 清掃用品(75)
  • 物流用品(70)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 安全標識(68)
  • 空圧工具(65)
  • 電動工具(60)
  • 食品・飲料(52)
  • 日用品(51)
  • 作業服(51)
  • 安全用品(50)
  • 自転車部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • バッテリー・電装(38)
  • 防災用品(37)
  • 農具(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 介護用品(31)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 縫製用品(29)
  • 手袋(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 保管用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 梱包用品(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 整備工具・収納(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • テープ(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 医療(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 完成車(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • マスク(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「lp」の検索結果

14,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ガスホース(LPガス用) カクダイ

    ガスホース(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • LP戸車プラス 平型 ヨコヅナ

    LP戸車プラス 平型

    ヨコヅナ(25件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
  • ホースバンド LPガス用 ダンロップ ホームプロダクツ

    ホースバンド LPガス用

    ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    規格Φ9.5用使用ガスLPガス
  • ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ

    ステッカー 標識 LP高圧ガス関係

    モノタロウ(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
    材質蛍光ステッカー取付方式ステッカー
  • マグネット 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ

    マグネット 標識 LP高圧ガス関係

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。 マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
    用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として材質ゴムマグネット取付方式マグネット式
  • LP フフィルターブラシ まめいた

    LP フフィルターブラシ

    まめいた
    348税込383
    1個
    当日出荷
    フィルターのホコリを掃い落とす!
    用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロンホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
    質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • LPジャケットカバー NAGAOKA

    LPジャケットカバー

    NAGAOKA(10件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1セット(30枚)
    当日出荷
    大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
    材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SB-25、LP-32用大ネジ組 工進

    SB-25、LP-32用大ネジ組

    工進(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
  • ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット

    ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

    パイロット(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュース先端ボール径(mm)(最大)6.2インクゲルインキ入数1本商品タイプ替芯
  • ねじ接続具 LPガス用 高橋産業

    ねじ接続具 LPガス用

    高橋産業(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    R1/2はTU接続対応
    使用ガスLPガス
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ

    鉄枠LP戸車プラス 丸型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • 筋ヤスリ LP1136 バローベ

    筋ヤスリ LP1136

    バローベ(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
    厚さ(mm)4.5
  • LP戸車プラス ヨコヅナ

    LP戸車プラス

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    Vレールフラッターレール用戸車です。
    材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
  • 深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    LP高圧ガス関係標識です。
    材質鉄板
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角「危」 ユニット

    LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角「危」

    ユニット(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
    仕様裏面離けい紙付トラスコ品番371-7526種別危険物材質ステッカー形状寸法(mm)300×300文字内容区分LP高圧ガス関係質量(g)42タイプ車輌ステッカー取付方式ステッカー文字色反射黄
  • 丸型ルーバー LP 河村電器産業

    丸型ルーバー LP

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14
  • かきかた鉛筆ハローネイチャーLP トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆ハローネイチャーLP

    トンボ鉛筆
    619税込681
    1ダース
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)198質量(g)59エコマーク認定認定縦(mm)48横(mm)17主な用途子供用/学習用エコマーク認定番号16 112 048
  • LPナット20mm TBC(タブチ)

    LPナット20mm

    TBC(タブチ)
    519税込571
    1個
    欠品中
    トラスコ品番812-7754材質青銅質量(g)93
  • バッテリーパック LP-EL Canon

    バッテリーパック LP-EL

    Canon
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
    対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」 日本緑十字社

    LP高圧ガス関係標識 ステッカー 横「高圧ガス」

    日本緑十字社(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 関係例示基準 1-4-1,2」
    仕様裏面離けい紙付種別危険物材質蛍光エンビステッカー文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式ステッカー文字色蛍光色
  • ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲板LP 八幡ねじ

    曲板LP

    八幡ねじ
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
  • 照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
    ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
  • MyBattery HQ For LP-E8 JTT

    MyBattery HQ For LP-E8

    JTT
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7i対応互換バッテリー
    対応機種Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7iバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)950
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
    質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
  • 照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
    ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジ付ボタン形状端子形状はんだ端子動作方式モメンタリプレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
...