カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「lp1230」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1組
    3日以内出荷
    本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付
    備考1組
  • アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    本体の端末に使用します。
    備考1個
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ SL用ラックエンド カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ SL用ラックエンド

    カナフジ電工
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    H=100(ラックエンド)
    備考1個種類SL100H
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1本(2本)
    翌日出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
  • PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ ビーエム機器

    PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ

    ビーエム機器
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷
    プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 12ch

    TGK(東京硝子器械)
    98,499税込108,349
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド

    カナフジ電工
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    本体の端末に使用します。100H用
    H100H156
  • GSKT,OIL PUMP   15163122306 ホンダ

    GSKT,OIL PUMP 15163122306

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,FUEL PUMP   12391371306 ホンダ

    GASKET,FUEL PUMP 12391371306

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷