カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lp1k1210bd」の検索結果

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP1Kシリーズ, LP1K1210BD
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら