カテゴリ

  • 介護用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp300」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1360
  • アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    質量(g)1820
  • レベルポインター マイゾックス

    レベルポインター

    マイゾックス(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(300個)
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒なレベル出しが1回でOK。
    用途基礎のレベル出し
  • L型止めピン グリーンフィールド

    L型止めピン

    グリーンフィールド
    4,998税込5,498
    1セット(50個)
    当日出荷
    L字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(mm)10
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
  • アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質ES(エクスター)
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • 防水シーロックプレート小丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート小丸穴

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ロックポケットミニ YKC

    ロックポケットミニ

    YKC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
    用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり無
  • 被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
    用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • ロックポケットミニ くさり付 YKC

    ロックポケットミニ くさり付

    YKC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
    用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり付材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタブラック仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-15
  • LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタピンク仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-16
  • パッキンツール ケース 単品 日本バルカー

    パッキンツール ケース 単品

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ・Photogenic(フォトジェニック)による LP タイプ・エレキギター。・LP-300C 本体は、明るく存在感のある ホワイト(WH)カラー。・厚みのあるロック向きのサウンドが特徴。・付属品は ソフトケース(S.C)。・まずは本体を中心に揃えたいユーザーに適した構成。スペック。・品名:LP-300C/WH。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:エレキギター。・カラー:WH(ホワイト)。・付属品:ソフトケース。・JANコード:4534853060141
  • リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”

    FENIX(フェニックス)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37エコロジー商品省エネ
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ・Photogenic(フォトジェニック)による LP タイプ・エレキギター。・LP-300C 本体は、クラシックで存在感のある ブラック(BK)カラー。・厚みのあるロック向きのサウンドが特徴。・付属品は ソフトケース(S.C)。・まずは本体を中心に揃えたいユーザーに適した構成。スペック。・品名:LP-300C/BK。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:エレキギター。・カラー:BK(ブラック)。・付属品:ソフトケース。・JANコード:4534853060042
  • ビースト300 LP AbuGarcia(アブガルシア)

    ビースト300 LP

    AbuGarcia(アブガルシア)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」。・エルゴノミックデザイン。・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング。・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム。・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ。・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート。・インフィニブレーキシステム。・95mmクランク形状アルミハンドル。・ガルウィング&カムロックレバー
    仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100自重(g)315
  • 中吹火口 プロパン用 阪口製作所

    中吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)3.8木目
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタターコイズグリーン仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-14
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタレッド仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-17
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタバイオレット仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-18
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタブルー仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-13
  • OPLシリーズ 富士インパルス

    OPLシリーズ

    富士インパルス
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷
    理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
  • 線状加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    線状加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスプロパン
  • アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 19mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1360
  • カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷) 服部

    カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)

    服部
    16,980税込18,678
    1個(100枚×10冊)
    3日以内出荷
    カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
    用途抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。 お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。仕様片面作用材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末厚さ(μm)30耐熱温度(℃)120
  • アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 26mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
    適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1820
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300