「lpc1114」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
mbed LPC1114FN28 スイッチサイエンスmbed LPC1114FN28スイッチサイエンス
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
NXP マイコン LPC1100 32ビット NXPNXP マイコン LPC1100 32ビットNXP
159,800税込175,780
1セット(250個)
7日以内出荷
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 QPCN(プログラミングクラブネットワーク)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)アーテック[学校教材・教育玩具]
5,350税込5,885
1台
3日以内出荷
プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
mbed電子工作レシピ 翔泳社mbed電子工作レシピ翔泳社
2,980税込3,278
1冊
11日以内出荷
作りながら覚える電気/電子工作の基本! 「mbed(エンベッド)」はARM社が開発した小さなワンボードマイコンです。仕様がオープンになっているので、多種多様な互換ボードが各社から発売され、賑わいを見せています。 近年、フィジカルコンピューティングが注目されています。「IoT=モノのインターネット(サービスのモノ化)」が加速してきており、従来のWebではなし得なかったサービスが、実現できるようになってきました。そのIoTを実現するために必要なのが、フィジカルコンピューティングです。 なかでもワンボードマイコンによるフィジカルコンピューティングは、ハードウェア開発の経験が浅いソフトウェア開発者でも手を出しやすく、人気が集まっています。とくに本書が題材とするmbedでは開発環境がクラウド上に用意されており、自分でいろいろと揃えなくても済むため、お手軽にハードウェア開発を始められます。 本書では、mbedを利用したガジェットの作例を通じて電気/電子工作の基礎を学べるように解説しています。そのため、ハードウェア経験が浅いソフトウェア開発者でも無理なく学んでいけるでしょう。 フィジカルコンピューティングの最初の一歩として、オススメの一冊です。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数245著者名勝純一初版年月2016/01
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Arduino Uno SMD ArduinoArduino Uno SMDArduino
6,198税込6,818
1台
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
649税込714
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハイパー・マイコンmbedでインターネット電子工作 CQ出版ハイパー・マイコンmbedでインターネット電子工作CQ出版
2,400税込2,640
1冊
11日以内出荷
手作りなどとてもできなかった夢のアプリケーションを、mbedを利用してサクッと作る方法を紹介。ネットワークを使ったプログラム作成の基本や、画像表示システムの製作など様々な応用事例について解説する。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数175著者名飯田忠夫初版年月2014/07
こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット PCN(プログラミングクラブネットワーク)こどもグラボ「PanCake」プリント基板キットPCN(プログラミングクラブネットワーク)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。 画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。 カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。 IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
種類工作キット映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)
4.3インチ カラー液晶モニター ノーブランド4.3インチ カラー液晶モニターノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
IchigoJam-S-HALF PCN(プログラミングクラブネットワーク)IchigoJam-S-HALFPCN(プログラミングクラブネットワーク)
2,198税込2,418
1台
48日以内出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。 テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。 本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。 また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。 インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け付属品圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール電源(V)DC5(microUSB)最大消費電力(W)1解像度296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ基板寸法(mm)約75×50入出力汎用:UART/IN×4、OUT×4プログラミング言語BASIC色数2色(白or黒)音声出力なし映像出力NTSC(ビデオ出力)
IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ共立電子産業
599税込659
1個
8日以内出荷
サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOPRENESAS
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2WDモーター車両ベース2 共立電子産業2WDモーター車両ベース2共立電子産業
4,698税込5,168
1個
当日出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット LED信号機共立電子産業
599税込659
1個
4日以内出荷
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき共立電子産業
599税込659
1個
5日以内出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット共立電子産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
種類その他構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
マイコンC言語入門用オプションボード ビット・トレード・ワンマイコンC言語入門用オプションボードビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様●マイクモジュール:シリコンマイクロフォンSPU0414HR5H-SB●サイズ:W45×H15×D30mm(突起物除く)●重量:約10g(ボード単体)
IchigoLatte PCN(プログラミングクラブネットワーク)IchigoLattePCN(プログラミングクラブネットワーク)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」の組み立て済完成品です。 全ての部品がはんだ付けされており、すぐにプログラミングを楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングができるます。種類工作キット解像度256×192(32文字×24文字)仕様組立済完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz色数2色(白・黒)電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1
IchigoLatte PCN(プログラミングクラブネットワーク)IchigoLattePCN(プログラミングクラブネットワーク)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能種類工作キット解像度256×192(32文字×24文字)仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz色数2色(白・黒)電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1