カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- EPSON(4)
- Delphi(3)
- Electro Harmonix(3)
- Garden Helper(3)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Canon(1)
- honeywell(1)
- OPTICON(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- LITTLE HELPER(1)
エコロジープロダクト
「lpel」の検索結果

バッテリーパック LP-EL
Canon¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
やわらかトートトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
エアーカプラ用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウトトラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
プロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A Easy Interactive Pen B
EPSON¥9,998税込¥10,9981個当日出荷色青対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A Easy Interactive Pen A
EPSON¥9,998税込¥10,9981個当日出荷色黄対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)特性スタンド機能、マグネット付タイプ手帳型材質合成皮革外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず)質量(g)約185
ワンタッチ草抜き ロング
Garden Helper¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。根の深い雑草抜きに最適。材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
ワンタッチ草抜き ワイド
Garden Helper(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。幅広ツメでまとめて掴む。材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
ワンタッチ草抜き スリム
Garden Helper¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から3日以内出荷刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ オス
Delphi¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニングマーカー
LITTLE HELPER¥249税込¥2741本4日以内出荷耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しているので、屋外での使用に最適。重ね書き可能で、水に濡れても落ちない。プラスチック・鏡・ガラス・陶器・木材にも書ける。用途植木鉢やウッドプレートなどお外用のペイントに。質量(g)22タイプシングル寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×142商品タイプ使い切り本体
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷NANO Q-TRON は、クラシックな EHX Q-Tron 系統のオートワウ/エンベロープフィルターを Nano サイズに凝縮したモデル。ピッキングの強弱に反応してフィルターが開閉し、ファンキーなワウ効果から深いフィルタースウィープまで幅広く対応する実戦的フィルターペダル。・ピッキングの強さに応じてフィルターが動作するエンベロープフィルター。・DRIVE(入力感度)調整でフィルターの反応を最適化。・Q(フィルターの鋭さ)調整でワウの強さをコントロール。・MODE スイッチ(LP/BP/HP)でフィルター特性を切替。・LP:低域を残したウォームなワウ。・BP:中域を強調したファンキーなサウンド。・HP:高域を強調したシャープなワウ。・ギター/ベースどちらにも対応する広いレンジ設計。・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO Q-TRON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・モード:LP(ローパス)、BP(バンドパス)、HP(ハイパス)。・コントロール:Volume、Drive、Q、Mode。・対応楽器:ギター、ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012384
Androidスマートデバイス
honeywell¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
Androidターミナルセット WELCOM-WelPetライセンス付属
ウェルコムデザイン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット
OPTICON¥129,800税込¥142,7801式5日以内出荷一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM色キーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥729,800税込¥802,7801個5日以内出荷ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
エフェクター/ブースター
Electro Harmonix¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷1968年の登場以来、シンプルかつ効果的なブースターとして愛され続ける LPB-1。アンプやペダルの入力段を押し上げ、より豊かな倍音と存在感を引き出すクラシックなラインブースターで、クリーンブーストから軽いドライブまで自然なゲインアップを実現する定番モデル。・シンプルな1ノブ構成で扱いやすいクラシックなラインブースター。・アンプの入力を押し上げ、倍音豊かで存在感のあるサウンドを生成。・クリーンブーストから軽いドライブ的な押し出しまで幅広く対応。・他の歪みペダルの前段に置くことでゲインや密度を調整可能。・原音のニュアンスを損なわない自然なレスポンス。・コンパクトな筐体でボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:LPB-1。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Boost Pedal。・コントロール:Boost。・電源:9V DC(センターマイナス)。・バイパス:True Bypass。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010588
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様。・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載。・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整。・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え。・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能。・BOOST スイッチで出力レベルを強化。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Q-TRON PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost。・機能:エフェクトループ搭載。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010670
Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス
Delphi¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Apexコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Easy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04A
EPSON¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷対応機種EB-1410WC5、EB-1410WT、EB-1420WC6、EB-1420WC7、EB-1420WT、EB-1430WT、EB-426WT、EB-436WT、EB-480T、EB-485WT、EB-536WT、EB-590WT、EB-595WT、EB-595WTB7、EB-595WTB8、EB-595WTC0、EB-595WTC9