カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lpg-004」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    559税込615
    1本(4g)
    当日出荷
    水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO)

    コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(200mL)
    当日出荷
    【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
    用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除寸法(mm)60×227×60質量(g)278シリーズコックローチ適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニアズワン品番64-8896-57利用場所屋内
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 水性アースジェット アース製薬

    水性アースジェット

    アース製薬
    999税込1,099
    1本(400mL×2本)
    翌日出荷
    水性タイプのアースジェット。汚れにくい・ベタつきにくい(アースジェットとの比較) ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。 ニオイが気にならない無香料
    用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニには直接噴射する。成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズアースジェット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×60香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、d-T80-レスメトリン0.062w/v%(ピレスロイド系)(原液量80mL)適合害虫利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットW2
  • 水性ゴキジェットプロ アース製薬

    水性ゴキジェットプロ

    アース製薬
    1,098税込1,208
    1本(400mL)
    翌日出荷
    強力ジェット噴射で、どんなゴキブリも逃しません。 隙間用ノズルを使えば、狭い隙間に潜むゴキブリの駆除がカンタンにできます。 水性タイプ。汚れにくい・ベタつきにくい(ゴキジェットプロとの比較) ニオイが気にならない無香料
    用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1から2秒、大型のゴキブリには約6から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1から2秒噴射してください。隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 ゴキブリの潜伏場所や出現頻度の高い場所に、帯状に十分に濡れる程度(約10cmの幅で1mあたり約10秒)噴射塗布してください。付属品隙間用ノズル1本成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズゴキジェットプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×237×60香り無香料有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.476w/v%(プラルとして0.951w/v%)(原液量93.3mL)適合害虫ゴキブリ利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキジェットW2
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロ用ハチ駆除剤 金鳥(KINCHO)

    プロ用ハチ駆除剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(510mL)
    3日以内出荷
    速効成分『モンフルオロトリン』を配合。『直撃』+『行動停止』のW効果!。ノックダウン後のバタつきを素早く止めて、駆除後の事後処理時間を短縮。最長10m離れたところからでも噴射可能です(使用環境により異なります)。高所作業用補助器具にも装着可能!!。使用方法 。屋外の害虫:適量を直接噴射して下さい。ハチの巣の駆除:3m~4m程離れた距離から、巣に向かって十分に噴射して下さい。消防法表示。火気と高温に注意・LPG・DME・第一石油類・危険等級Ⅱ・ケロシン(火気厳禁)
    用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリの駆除成分モンフルオロトリン、d-T80-レスメトリン(ピレスロイド系)
  • RESPO EMD 添加剤 RESPO

    RESPO EMD 添加剤

    RESPO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
    適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
    付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
  • 携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器

    携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ

    理研計器
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
    用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造Ex ia ⅡC T4 Ga Japan Ex動作自動復帰、故障警報動作:自己保持測定範囲(ppm)10~2000警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)サンプリング方式ポンプ吸引式異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-9S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-6S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCO

    ハンディタイプガスリーク検知器

    イチネンTASCO
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • ミルボン ニゼル ハイクラッチフィズ 200g ミルボン

    ミルボン ニゼル ハイクラッチフィズ 200g

    ミルボン
    1,698税込1,868
    1個(200g)
    5日以内出荷
    接着性の高いフォームでしっかりとしたウェーブを表現。
    成分水・LPG・ミツロウ・ミリスチン酸・エチルヘキサン酸アルキル(C14-18) ・ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル・セテス-30・PEG-60水添ヒマシ油・プロパンジオール・シア脂・イソステアリン酸・乳酸セチル・ミリスチルアルコール・PEG-4・PEG-20・ヒドロキシエチルセルロース・ラウレス硫酸Na・ラウリル硫酸Na・ポリソルベート20・シクロメチコン・ジメチコノール・硫酸Na・PG・AMP・フェノキシエタノール・香料
  • 火口 3250B 日酸TANAKA

    火口 3250B

    日酸TANAKA
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
  • FG アローA ウェット スプレー ジュモン

    FG アローA ウェット スプレー

    ジュモン
    1,398税込1,538
    1本(200g)
    6日以内出荷
    特殊オイル配合の為、熱や乾燥などから髪を保護し枝毛なども防ぎます。泡状で髪に馴染みやすくウェットなツヤで濡れ髪の感じを長時間キープします。(アロエエキス配合、無香料タイプ)
    成分水、ミネラルオイル、LPG、水添ポリイソブテン、コカミドプロピルDEA、ケープアロエエキス、青1、黄4
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
  • ガスふろ給湯器 リンナイ

    ガスふろ給湯器

    リンナイ
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
    付属品本体固定金具質量(kg)29.5区分0シリーズRUF-A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240設置方式屋外据置型ヒーター容量(W)158待機時消費電力(W)1.7
  • 携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器

    携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付

    理研計器
    98,980税込108,878
    1個
    10日以内出荷
    LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
    用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • 校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    119,800税込131,780
    1セット
    18日以内出荷
    小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本校正証明書付き(宛名なし)