カテゴリ
- 住設機器(450)
- 自動車純正部品(263)
- 溶接用品(182)
- スプレー・オイル・グリス(120)
- オフィス家具(108)
- 農業機械(56)
- 測定用品(48)
- 塗料(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 厨房用品(33)
- 科学研究・開発用品(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- トラック純正部品(33)
- 洗剤・除去剤(22)
- バイク純正部品(21)
- 日用品(18)
- 卓上消耗品(17)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(14)
- 安全保護具(14)
- 理美容(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 物流用品(12)
- 接着剤・補修材(12)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 家電(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 洗車・清掃(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- エンジン工具(4)
- 電気材料(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ノーリツ(422)
- トヨタ(139)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- スバル(65)
- 小池酸素工業(56)
- 日酸TANAKA(52)
- ミツビシ(46)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40)
- TAMIYA(タミヤ)(40)
- 三菱ふそう(33)
- アース製薬(31)
- ホンダ(30)
- ヤマト産業(30)
- ニッサン(29)
- TRUSCO(26)
- マルゼン[厨房機器](22)
- 新コスモス電機(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- クボタ計装(14)
- ブランドをもっと見る
「lpg」の検索結果

LPGゴム管
十川ゴム¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から5日以内出荷ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)呼称9.5適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等JIS規格JIS K6348使用ガスLPガス
切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
プロパンバーナー(LPG用)
HANTA¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎温度(℃)1200火炎形状集中炎
LPG用調整器
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
LPGホース B-9S
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷色ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
LPGホース B-6S
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷色ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
LPG大型切断器用火口#2
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器タイプ中型使用ガスLPG
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
...