カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lpg350」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーポインター(グリーン) マイゾックス

    レーザーポインター(グリーン)

    マイゾックス(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    届かないところを指示する
    用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
  • LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー)

    LPガス残量チェッカー ガスチェック

    Laserliner(レーザーライナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボンベにあてるだけで残量チェック。 。色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能。自動電源オフ機能。99g軽量設計
    用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。仕様稼働回数:約100,000回材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg)寸法(mm)146×46×30質量(g)99径(Φmm)対応ボンベ:200~350電源(V)9アルカリ乾電池対象ガスLPガスのみ動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH
  • 静電防止剤 ドライエックス EF サンハヤト

    静電防止剤 ドライエックス EF

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。
    仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
  • 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA

    長寿命中圧三段当たりLPG用火口

    日酸TANAKA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
    適合ガスLPG
  • テールパイプ(イスズ) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(イスズ)

    YSK(山脇産業)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷