カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lprf116bk」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーポインター_USB_充電式 サンワサプライ

    パワーポインター_USB_充電式

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
    セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状点質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
PCアクセサリーカテゴリ