カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 寺西化学(4)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(3)
- フジトク(3)
- StarTech.com(3)
- ELPA(2)
- タンガロイ(2)
- 岩田製作所(1)
- 馬印(1)
- サンドビック(1)
- パイロット(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- レイメイ藤井(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 大阪サニタリー(1)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lpt-」の検索結果

シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2色ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(100件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
食品用パンツ 男女兼用
(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
ゲルインキボールペン替芯
パイロット(4件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷多色ジュースアップ3・4専用の替え芯用途多色ジュースアップ用替え芯材質(軸)樹脂幅(mm)筆記:0.2質量(g)0.61適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3ボール径(Φmm)0.4(超極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マジックインキ 中太ロング パック
寺西化学(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷定番商品のマジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用いただけます。本体軸は「極太」と同じ長さで、「中太」に比べてインキ量は増量。ペン先は「中太」と同じ10mm幅で筆記可能です。インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。タイプシングル線幅(mm)10入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ中太字繰り返し・詰め替え対応
アルミイーゼル
レイメイ藤井¥8,698税込¥9,5681個当日出荷よりコンポアクトに収納・携帯が可能!専用バック付。 B1サイズのボード(1030×728mm)も展示可能。付属品取扱説明書材質本体:アルミ、ジョイント部:ポリカーボネイト、すべり止め:PVC、バンドイ:ナイロン質量(kg)1.05(専用バッグ含まず)耐荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:700×1650×950(最大)、トレー:440×38×50(背面器具部分除く)、専用バッグ:108×645×85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×640
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
マジックインキ大型 P
寺西化学(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷油性マーカーのロングセラーです。 紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。仕様インキ補充式線幅(mm)1、5×8入数1本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
コンパクトタップ 電源タップ 5個口 トラッキング 火災予防 180°角度調整 回転式プラグ
ELPA(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状スイング耐トラッキングあり
マジックインキ 中太ロングパック 青
寺西化学¥299税込¥3291本当日出荷マジックインキシリーズに「中太ロング」が登場。 ポップ作成に便利なのはもちろん、オフィスや学校、工場など、様々なシーンでご利用頂けます。 本体軸は「極太」と同じ長さで、ペン先は10mm幅で筆記可能です。 インキ補充・ペン先交換可能で繰り返し使用可能。 安心・安全の日本製。入数1本芯色青線の太さ中太繰り返し・詰め替え対応
補助警告灯
パトライト(PATLITE)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷パッケージオープンフレーム
ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
ホワイトボードマーカー大型
寺西化学¥179税込¥1971本当日出荷から3日以内出荷持ちやすく、書きやすい!アルコール系インキを使用した角芯タイプのホワイトボードマーカーです。 手のひらで包むように持てば、垂直のボードでも安定した筆記が可能です。また角芯なので角度を変えることで細い線も太い線も書くことが出来ます。 会社・工場・学校・病院・ご家庭などでご利用ください。 アルコール系インキを使用したホワイトボード用マーカー 手になじみ持ちやすいフォルム 線に強弱を付けられる角芯マーカー 選べる2カラー(黒・赤) 再生素材を用いた環境配慮型製品線幅(mm)5×8商品タイプ使い切り線の太さ細字/太字
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
Advantech(アドバンテック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から93日以内出荷【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個欠品中型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
チップ CNGGR/L-P
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73色ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1