カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lpt80-hs」の検索結果

ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性