カテゴリ

  • 制御機器(269)
  • 測定用品(256)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • 家電(121)
  • 機構部品(55)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 電気材料(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • バイク部品(42)
  • 保管用品(35)
  • 住設機器(34)
  • 事務用品(31)
  • 作業工具(25)
  • ヘルスケア(20)
  • 切削工具(20)
  • 安全用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 農業機械(14)
  • 空圧工具(12)
  • 自転車部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防災用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lr 6」の検索結果

1,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
  • アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDK

    アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S

    FDK
    488税込537
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 信号灯LR6型専用送信機 パトライト(PATLITE)

    信号灯LR6型専用送信機

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
  • アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDK

    アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S

    FDK
    278税込306
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
    タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • 積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。
  • LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,055税込1,161
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    1,898税込2,088
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    939税込1,033
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール RKF2-LR

    ポリマーギヤ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
    タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(300件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10本)
    当日出荷
    長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
    タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
  • アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ

    アルカリ乾電池 角形9V

    モノタロウ(208件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
    タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

    東発
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
    用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • アルカリ乾電池 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 単3形

    東芝(34件のレビュー)
    218税込240
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
    用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    GLL5-50X用 受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    GLL5-50X用受光器です。
    トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
  • アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 角形9V

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    長持ち大電流パワー。
    用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
  • 単3形アルカリ乾電池 FDK

    単3形アルカリ乾電池

    FDK(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10個)
    当日出荷
    アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。
    寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
  • アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
    タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

    マクセル(19件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • アルカリ電池単3 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ電池単3

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    性能アップ。メーカー従来品比約1.2倍の長持ち(2006年モデル比)。
    規格単3
  • アルカリ乾電池 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 単3形

    マクセル(6件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち&パワー
    用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDK

    アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック

    FDK
    348税込383
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
  • エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
    寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
    タイプ単3形
  • マイタックラベルリムカ ニチバン

    マイタックラベルリムカ

    ニチバン(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊(10シート)
    当日出荷
    はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
    白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    319税込351
    1パック(1本)
    当日出荷
    幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
    トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド

    ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    商品構成単品
  • リングエルボ LR型 シンコー[継手]

    リングエルボ LR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
...