カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr100m」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 mlGYEON(ジーオン)
14,980税込16,478
1個(1000mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
3日以内出荷
スリーブ径 19mm色 赤シュリンク径 9.5mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スリーブ径 3.2mm色 黒シュリンク径 1.6mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 なしハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
双方向無線対応リモコン TAKEX(竹中エンジニアリング)双方向無線対応リモコンTAKEX(竹中エンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
コントローラ(双方向無線対応型)RXT-700CTIやサイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズ、音声フラッシュ付き受信機RX-30シリーズと組み合わせて警備/解除を操作するリモコンです。 リモコンに対応した4周波切替型の受信機シリーズと組み合わせることで、無線の周波数を4種類から選択することができ、無線システムが多数設置された密集地域でも混信の危険性を低減することができます。 小電力ワイヤレスですので、送信機から受信機までの到達距離が見通し約100mまで使用できます。 購入しやすいアルカリ電池LR44を使用していますので、電池交換も容易です。 電池切れ報知は、ボタン操作音非鳴動に加えて、表示灯が5秒に1回点灯します。
仕様空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂質量(g)約30(電池含む)電源ボタン形アルカリ電池 LR44×2個(DC3V)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音送信・警備のアンサーバック時:「ピッ」、警備開始ループ異常時:「ピー」、解除のアンサーバック時:「ピピッ」電池寿命約2年(1日4回送信、常温時)付加機能アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能表示灯送信・警備のアンサーバック時:点灯、警備開始ループ異常時:点滅、解除のアンサーバック時:点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)組み合せ適合品番コントローラ(双方向無線対応型):RXT-700CTI、サイレン・フラッシュ付き受信機:RXF-25、RXF-25R、音声・フラッシュ付き受信機:RX-35A使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
ブロックリール ポリマーギヤブロックリールポリマーギヤ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
共通の性能対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 共通の仕様フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, 赤 RNF-100-1/2-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, 赤 RNF-100-1/2-2-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
3日以内出荷
スリーブ径 12.7mm色 赤シュリンク径 6.4mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタJST(日本圧着端子製造)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100mΩ ±5%, LR1LJR10TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗100mΩ許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
高圧ホース MLR100L(8.5×100m) 丸山製作所高圧ホース MLR100L(8.5×100m)丸山製作所
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μHTDK
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
PANEL R,M*R101CU*  64330MCWC00ZM ホンダPANEL R,M*R101CU* 64330MCWC00ZMホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
WINKER ASSY.,L RR   33650MR1000 ホンダWINKER ASSY.,L RR 33650MR1000ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
COWL R,UP*R151CU*    64210MT3000ZN ホンダCOWL R,UP*R151CU* 64210MT3000ZNホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
COVER COMP,L REAR  11350MY1000 ホンダCOVER COMP,L REAR 11350MY1000ホンダ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
あんどんつくり(コインライト付) アーテック[学校教材・教育玩具]あんどんつくり(コインライト付)アーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1セット
3日以内出荷
骨組みからあんどんを作って水墨画や水彩画でデザインしよう木の平棒を組み合わせて行燈を作るキットです。面や辺を接着して組み立てていき、着色は紙が若干波打つため、和紙を接着した後にほどこします。水彩絵の具で着色すると透け感がきれいに出ます。材質:松、ABS。サイズ:作例サイズ:約125×135×150mm。セット内容:水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60✕40✕10mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用紙、ウッドスティック松(2×7×200mm)×20本、紙やすり#180(115×93mm)×1、カラフル輪ゴム×約30本、工作用ボンド10g×1、LEDコインライト(ボタン電池LR1130、3個付、電池交換不可)60×40×10mm×1材質松、ABS寸法(mm)作例サイズ:約125×135×150
産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)PLANET Technology
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黄 RNF-100-1/16-4-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黄 RNF-100-1/16-4-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1個
6日以内出荷
スリーブ径 1.6mm色 黄シュリンク径 0.8mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1個
6日以内出荷
クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6591アズワン品番65-7471-80
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6383アズワン品番65-7421-12
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使わ
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100アズワン品番65-7416-03
GYEON Q2M TotalRemover Q2M-TR100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M TotalRemover Q2M-TR100 1000 mlGYEON(ジーオン)
4,998税込5,498
1個(1000mL)
8日以内出荷
強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】Metrol(メトロール)
55,980税込61,578
1個
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 【検出距離】 ・DPA-SR1:1~100μm ・DPA-LR1:80~350μm 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:1~100μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計ですセンサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ Metrol(メトロール)エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプMetrol(メトロール)
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 【検出距離】 ・型式:DPA-SR1:1~100μm ・型式:DPA-LR1:80~350μm ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm 【DPA-PLR2B】 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】Metrol(メトロール)
55,980税込61,578
1個
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 【検出距離】 ・型式:DPA-SR1:1~100μm ・型式:DPA-LR1:80~350μm ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:80~350μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO26TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07HO26TTbrembo
3,798税込4,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO26TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19) 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO26SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07HO26SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO26SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19) 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO26SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07HO26SXbrembo
6,198税込6,818
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO26SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19) 適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)
材質シンタード
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら