カテゴリ
- 物流用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lr14an」の検索結果

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単2形
東芝(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。生活家電や玩具系などで多く使用される単2形です。
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応