カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「lr1xj/2b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ 単5形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)
    当日出荷
    幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
    タイプ単5形本数2本
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    149,800税込164,780
    1台ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品