カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 積層信号灯(4)
絞り込み
色の配列
  • 色の配列
  • 色の配列その他(6)
  • 色の配列(5)
  • 色の配列(4)
  • 色の配列(6)
  • 色の配列赤、緑(4)
  • 色の配列赤、黄(4)
  • 色の配列赤、黄、緑(4)
  • 色の配列赤、黄、緑、青(7)
  • 色の配列赤、黄、緑、青、白(3)
  • 色の配列赤、黄、青(3)
  • 色の配列(5)
定格電圧(V)
  • AC100~240(3)
  • DC24(3)
段数
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,498税込10,448
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ40
LEDユニット(LR4)LR4-E PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDユニット(LR4)LR4-EPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
適合機種LR4サイズΦ40
flr40形特集