カテゴリ
- 家電(3)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lr44c」の検索結果

アルカリボタン電池
FDK¥179税込¥1971個当日出荷小型機器に対応する電池です。用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトプリセッタ
日研工作所¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30