カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「lr5-lan」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LANPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。AfterHTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯LR5-LAN産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計- コマンド生成機能WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコードLR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能産業用PC/PLCでの制御産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化工数削減DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LANPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知Before産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。AfterHTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計コマンド生成機能WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコードLR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化工数削減DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト
ACアダプタADP-002C PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ACアダプタADP-002CPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
対応機種:PWSシリーズ、LA6-POE、LR5-LAN