カテゴリ
- 保管用品(28)
- 家電(9)
- 測定用品(4)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「lr6h」の検索結果

アルカリ乾電池 インパルス 単3形
東芝¥799税込¥8791パック(8本)当日出荷幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。タイプ単3形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)約23.5本数8本使用推奨期限5年
東芝IMPULSEアルカリ乾電池
東芝¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか6日以内出荷ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
IMPULSE アルカリ乾電池
東芝¥319税込¥3511パック(1本)当日出荷幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
エボルタ増量パック
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261パック(5本)当日出荷から5日以内出荷長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。種類アルカリ電圧(V)1.5
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から31日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
アルカリ乾電池IMPULSE 9V形
東芝¥759税込¥8351パック(2本)6日以内出荷東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック寸法(mm)26.5×17.5×484.5質量(g)約47種類アルカリ乾電池9V形/006P形公称電圧(V)9
東芝IMPULSEアルカリ乾電池
東芝¥919税込¥1,0111パック(6本)6日以内出荷ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。寸法(mm)34.2×61.5質量(g)131種類アルカリ乾電池(単1形)公称電圧(V)1.5
東芝IMPULSEアルカリ乾電池
東芝¥699税込¥7691パック(6本)6日以内出荷ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。寸法(mm)26.2×50質量(g)64種類アルカリ乾電池(単2形)公称電圧(V)1.5
メモリハイコーダ
HIOKI(日置電機)¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥49,980税込¥54,9781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥57,980税込¥63,7781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W300D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥43,980税込¥48,3781台28日以内出荷色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地6段 1800W300D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D2100H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W300D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷材質本体素材:スチール色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W300D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥47,980税込¥52,7781台28日以内出荷材質本体素材:スチール幅(mm)1840色ライトグレージュ高さ(mm)1800奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W300D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥47,980税込¥52,7781台28日以内出荷材質本体素材:スチール幅(mm)1840色ダークグレー高さ(mm)1800奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×300×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付