カテゴリ
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lr6l 4cp」の検索結果

東芝アルカリ乾電池 単3形
東芝(34件のレビュー)¥259税込¥2851パック(4本)当日出荷から6日以内出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途リモコン、ワイヤレスマウス、キーボード、ゲームコントローラー等
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)
OWON(オウオン)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷から33日以内出荷CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応