カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr8400 hioki」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリパック HIOKI(日置電機)バッテリパックHIOKI(日置電機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合MR8880・LR8400・LR8401・LR8402アズワン品番64-3413-15RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
対応製品3197, 3334-10, 3351, 8420, 8421, 8422, 8423, 8714, 8715, 8807, 8808, 8910, 9322, 9643, 3455, IR3455, IR3455-30, LR8400, LR8401, LR8402, PR8111, PR8112, TM6101電源(AC V)100~240
湿度センサ HIOKI(日置電機)湿度センサHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
T熱電対 HIOKI(日置電機)T熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-79RoHS指令(10物質対応)対応
差動プローブ(波形のみ) HIOKI(日置電機)差動プローブ(波形のみ)HIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
USBケーブル HIOKI(日置電機)USBケーブルHIOKI(日置電機)
829税込912
1個
5日以内出荷
Aコネクタ:ミニBコネクタ
対応製品3197、3355、3390、3554、8423、8430、BT3554、DT4900、FT3424、FT3425、LR5091、LR5092、LR8400、LR8401、LR8402、LR8410、LR8416、LR8431、LR8432、LR8450、MR8870、MR8875、MR8880、PW3360、PW3365、PW3390、RM3548、SS9000長さ(m)0.9
差動プローブ(波形/交流実効値) HIOKI(日置電機)差動プローブ(波形/交流実効値)HIOKI(日置電機)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。交流実効値出力(Wave/RMS切替)機能付き。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875電圧(V)【変換可能】AC1000(分圧比1000:1) AC250(分圧比100:1)測定モード波形/交流実効値最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
ゴム足 HIOKI(日置電機)ゴム足HIOKI(日置電機)
97税込107
1個
8日以内出荷
バッテリテスタ、抵抗計の携帯ケース用ゴム足(1個)。使用製品に記載のない製品についてはお問合せください。
対応製品BT3554、FT6380、IR3455、LR8400、LR8500、RM3548他