カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr8400」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T熱電対 HIOKI(日置電機)

    T熱電対

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-79RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリパック HIOKI(日置電機)

    バッテリパック

    HIOKI(日置電機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合MR8880・LR8400・LR8401・LR8402アズワン品番64-3413-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度センサ HIOKI(日置電機)

    湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差動プローブ(波形のみ) HIOKI(日置電機)

    差動プローブ(波形のみ)

    HIOKI(日置電機)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
    適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    対応製品3197, 3334-10, 3351, 8420, 8421, 8422, 8423, 8714, 8715, 8807, 8808, 8910, 9322, 9643, 3455, IR3455, IR3455-30, LR8400, LR8401, LR8402, PR8111, PR8112, TM6101電源(AC V)100~240
  • STRIPE L RR FNDR  87128402300 ホンダ

    STRIPE L RR FNDR 87128402300

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 差動プローブ(波形/交流実効値) HIOKI(日置電機)

    差動プローブ(波形/交流実効値)

    HIOKI(日置電機)
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。交流実効値出力(Wave/RMS切替)機能付き。
    適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875電圧(V)【変換可能】AC1000(分圧比1000:1) AC250(分圧比100:1)測定モード波形/交流実効値最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)