カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「lrca-3c」の検索結果

RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)