カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lrd1200lle1」の検索結果

ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から62日以内出荷外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵