カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「lrdc1202lle1」の検索結果

ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷センサで制御して、かしこく点灯・消灯。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具3台まで入力電流(A)(100V)0.15明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)センサ(全方向):20エコロジー商品省エネ