カテゴリ

  • 制御機器(2)

「lrmz-100」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED最大外径(mm)Φ156閃光速度(min-1)140
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
報知器カテゴリ