カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 鈑金・塗装(1)

「lrn4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェルリフィル 0.4mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.4mm

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
    適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.4入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯

    ぺんてる(アストラム)
    80税込88
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エナージェルインフリー用リフィル
    用途リフィル成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル インフリー0.4替え芯 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル インフリー0.4替え芯

    ぺんてる(アストラム)
    68税込75
    1本
    当日出荷
    エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
    適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    23,980税込26,378
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    質量(g)約1350種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
  • ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    ロックリトラ安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
    用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番580-1572材質ナイロン(ベルト部)サイズMベルト色フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15