カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lrp-101u-kit」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology

    ロングリーチPoEエクステンダーキット

    PLANET Technology
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
    最大延長(m)500+100仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1材質金属取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ