「lrs l 800」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

    ELPA
    ¥4,367税込¥4,804
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
    色アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • ライティングレール(直付用) 東芝ライテック
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    ライティングレール(直付用)

    東芝ライテック(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
    材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97エコロジー商品省エネ
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • ライティングバー用ライト ELPA

    ライティングバー用ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • LEDライティングバー用ライト ELPA

    LEDライティングバー用ライト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1台
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
    長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スポットタイプ同軸LED照明 アズワン

    スポットタイプ同軸LED照明

    アズワン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    接地極付ライティングレール(直付用)

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
    材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ライティングレールソケット ELPA

    ライティングレールソケット

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,424税込¥1,566
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用電球ソケット
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • クリップライト長尺 ELPA
    シルバー
    ブラック

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • コンパクトスポットライト コイズミ照明

    コンパクトスポットライト

    コイズミ照明
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
    質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ

    ELPA
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    3日以内出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
    質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40口金E17光源ミニレフランプ 40W(付属)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • MARK,L REAR STRIP ホンダ

    MARK,L REAR STRIP

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA

    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に
    用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ