カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(1)

「lrv-4gd」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーグリーンD

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
    用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • 受光器用クランプ ムラテックKDS

    受光器用クランプ

    ムラテックKDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    受光器用クランプ
    仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD、LRV-5RGT)用クランプトラスコ品番688-4489
  • オートラインレーザー46RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー46RG

    ムラテックKDS
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • オートラインレーザー66RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー66RG

    ムラテックKDS
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • オートラインレーザー96RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー96RG

    ムラテックKDS
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
    精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)202×122自動補正範囲±2.5°材質(カバー)ABS樹脂
  • オートラインレーザー96 ムラテックKDS

    オートラインレーザー96

    ムラテックKDS
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
    精度±1mm/10m光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)保護等級IP54自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式材質(カバー)ABS樹脂
  • 受光器用電池蓋 ムラテックKDS

    受光器用電池蓋

    ムラテックKDS
    998税込1,098
    1個
    3日以内出荷
    受光器用電池蓋
    仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD)用電池蓋トラスコ品番688-4522