カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lrx-200r」の検索結果

Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から12日以内出荷Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R200SLHS1
IKO(日本トムソン)¥8,398税込¥9,2381個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:200
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R200HS1
IKO(日本トムソン)¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:200