カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ls-100d」の検索結果

ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
デジタル受光器
タジマツール(TJMデザイン)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ
LEMO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から91日以内出荷装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP68結線方法はんだ
ローテティングレーザーRL-H5A
タジマツール(TJMデザイン)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様
タジマツール(TJMデザイン)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q本体質量(g)2500光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格ナベM4X16ノンサート図解NoMS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.9、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.47、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.19、LSB100LI-JA 本体部品_No.19、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.48、GKD4001-23タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.9、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、GKD4000タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MKW728H 本体,各部取付部品_No.24、GKD4001-15タンク,セオイワク部品タツピンネジ(+)_No.9、MSB2200R ポンプ分解部品_No.47など
同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ
LEMO¥8,498税込¥9,3481個91日以内出荷装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50