カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,433)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5,522)
- 日東工器(2)
- 日本ファイリング(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- BONDHUS(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ミドリ安全(2)
- 正峰工業(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- アルファ(1)
- テンパール工業(1)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls-73」の検索結果

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ステンレスカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1組(2本)当日出荷から3日以内出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5安全荷重(kg)145(1本あたり)仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
重量棚受
HOJO¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
レンチ脱着工具
MANN-FILTER¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質なレンチにより狭い場所でも安全かつ簡単に分解できます。. MANN-FILTERのレンチは全てプラスチック製です。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途工具
エムケーダクト 外大マガリ
マサル工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。色アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP
Texas Instruments¥699税込¥7691個当日出荷標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
静電気帯電防止作業服"半袖スモック"
ミドリ安全¥8,898税込¥9,7881着翌々日出荷から5日以内出荷ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り種別半袖スモック質量(g)400袖丈半袖
中軽量ラック200kg
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。均等耐荷重(kg/段)200
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥55,100税込¥60,6101個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
静電気帯電防止作業服"女子スラックス(薄地)"
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981着翌々日出荷から3日以内出荷ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り種別スラックス質量(g)400股下(cm)75性別女性用
LED積層信号灯 LS7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から92日以内出荷機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
ABRACON¥23,980税込¥26,3781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 7.3728MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = 20ppmRoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-510LS-Z73~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)510作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-570LS-Z73~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)570作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-215-RN-Z73LS~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)215使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63リード線(m)3給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数1オートスイッチ品番Z73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-790-C73LS~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)790取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-95-C73LS~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)95取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)3取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番C73
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-1350LS-Z73L~)
SMC¥189,800税込¥208,7801個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1350制御方式(-) ブレーキ・スケール付作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥3,798税込¥4,1781パック(25個)当日出荷から9日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途ケーブル用
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
...