カテゴリ

  • マスク(27)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ls-880」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-880H用 フィルターカバー(LS-880H専用) 山本光学

    LS-880H用 フィルターカバー(LS-880H専用)

    山本光学
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880用 排気弁 山本光学

    LS-880用 排気弁

    山本光学
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学

    LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)

    山本光学
    25,980税込28,578特価
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
    種別吸気補助具付き防じんマスク仕様半面形質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30種類吸気補助具付き防じんマスク使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TM716号 DR 直補 RL2定格電圧(V)DC3.6(Ni-MH電池)粒子捕集効率(%)RL2(平均実測値:DOPに対して95.0以上)フィルターNMF-880(RL2)送風量45~65L/min公称稼動時間(時間)約4.5~8.5指定防護係数10
  • LS-880用 吸気弁 山本光学

    LS-880用 吸気弁

    山本光学
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880 しめ紐一式 山本光学

    LS-880 しめ紐一式

    山本光学(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880用 排気弁カバー 山本光学

    LS-880用 排気弁カバー

    山本光学
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880 面体ゴム(Lサイズ) 山本光学

    LS-880 面体ゴム(Lサイズ)

    山本光学
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880HサイズL備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880 面体ゴム(Mサイズ) 山本光学

    LS-880 面体ゴム(Mサイズ)

    山本光学(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880HサイズM備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • SPF-801 スパッタ防止プレフィルター(LS-880専用) 山本光学

    SPF-801 スパッタ防止プレフィルター(LS-880専用)

    山本光学
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880用面体ゴム TGK(東京硝子器械)

    LS-880用面体ゴム

    TGK(東京硝子器械)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
  • LS-880用吸気弁 TGK(東京硝子器械)

    LS-880用吸気弁

    TGK(東京硝子器械)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
  • LS-880用排気弁 TGK(東京硝子器械)

    LS-880用排気弁

    TGK(東京硝子器械)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
  • LS-880用排気弁カバー TGK(東京硝子器械)

    LS-880用排気弁カバー

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
  • LS-880 しめひも一式 TGK(東京硝子器械)

    LS-880 しめひも一式

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1組
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○●RL3:○
  • LS-880H用フィルターカバー TGK(東京硝子器械)

    LS-880H用フィルターカバー

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL3:○
  • LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし) 山本光学

    LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)

    山本光学
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    LS-880H専用
    仕様半面形適合LS-880H備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学

    LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)

    山本光学
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
    種別吸気補助具付き防じんマスク仕様半面形質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30種類吸気補助具付き防じんマスク使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TM717号 DR 直補 RL3定格電圧(V)DC3.6(Ni-MH電池)粒子捕集効率(%)RL3(平均実測値:DOPに対して99.9以上)フィルターNMF-880H(RL3)送風量45~65L/min公称稼動時間(時間)約4.5~8.5指定防護係数10
  • F-880D フード(LS-880H専用) 山本光学

    F-880D フード(LS-880H専用)

    山本光学
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷
    LS-880H専用 素材:不織布
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし) 山本光学

    LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)

    山本光学
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    LS-880専用
    仕様半面形適合LS-880備考本体のみ、ろ過材なし種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)

    ユニカ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • BA-880 バッテリー用レザーケース 山本光学

    BA-880 バッテリー用レザーケース

    山本光学
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • HSKサイドロックホルダ 日研工作所

    HSKサイドロックホルダ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DC-880 DCコード 山本光学

    DC-880 DCコード

    山本光学(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • NMF-880 メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-880 メカニカルフィルター

    山本光学
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    種類吸気補助具付き防じんマスク(フィルター)
  • BA-880 バッテリー 山本光学

    BA-880 バッテリー

    山本光学
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用
    付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,098税込10,008
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • LSFCV-880 NEWフィルターカバー 山本光学

    LSFCV-880 NEWフィルターカバー

    山本光学
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ ※LS-880Hには取り付けできません。
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    18日以内出荷
    ・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • LSFCH-880 フィットチェッカー 山本光学

    LSFCH-880 フィットチェッカー

    山本光学
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    LS-880・LS-880H専用 ※吸気口をふさいで密着性を確認するためのチェッカー
    適合LS-880、LS-880H備考LS-880は、880用スパッタ防止カバー3点セットが必要です種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • DCコードクリップ 山本光学

    DCコードクリップ

    山本光学
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • BC-880 充電器 山本光学

    BC-880 充電器

    山本光学
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機

    防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
    仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本全光束(Lm)2000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
  • 防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機

    防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
    仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約320(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本全光束(Lm)1000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-880Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-880Z)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)880