カテゴリ
- 建築金物(15)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フィット棚柱 1820L ステンレス LS-901シリーズ
SPG¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷より薄く、よりスリムに、それでも強い ― 薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。取付ビス数10か所
フィット棚柱
SPG(サヌキ)(14件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(4本)ほか当日出荷薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
フィット棚柱用棚受
SPG(サヌキ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)当日出荷フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
フラッシュ棚柱セット
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から6日以内出荷1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
REカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(2本)当日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア
SPG(サヌキ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
室内物干しDRYit(ドライ・イット)
SPG(サヌキ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。色ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
洗濯機防水パン 樹脂タイプ
SPG(サヌキ)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から4日以内出荷4点ビス止めで施工が簡単。材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)