カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(699)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ls-96」の検索結果

729件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    光
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
  • 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS

    六角L-レンチ ショート ゴールドガード

    BONDHUS
    ¥289税込¥318
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアル

    ロングシャンクストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ラークラック棚板セット(ホワイト) サカエ

    ラークラック棚板セット(ホワイト)

    サカエ
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    10日以内出荷
    ラークラック用オプション棚板セットです。
    セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合
  • ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型) レイニン

    ピペットチップ グリーンパックスペースセーバー(タワー型)

    レイニン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(960本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 ラックの上に重ねて、上から押すだけで簡単に詰め替えられます。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • PETEチップ TerraRack レイニン

    PETEチップ TerraRack

    レイニン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(960本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。 100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。 非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。 UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。
    滅菌○
  • ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニン

    ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

    レイニン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(960本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RCSリフィル

    レイニン
    ¥9,498税込¥10,448
    1個(960本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 HRCラックタイプに詰め替えて使用できます。
  • リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック レイニン

    リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック

    レイニン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(960本)
    5日以内出荷
    レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。
  • 低吸着チップ HRCラック レイニン

    低吸着チップ HRCラック

    レイニン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(960本)
    5日以内出荷
    超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 レイニン

    ピペットチップ グリーンパック個別詰替用

    レイニン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個(960本)
    8日以内出荷
    リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
  • CZRデスク TypeS 脇机D800用 A4・2段+ペントレイ引出し ロングレールタイプ<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZRデスク TypeS 脇机D800用 A4・2段+ペントレイ引出し ロングレールタイプ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    19日以内出荷
    仕様A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)400材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)30.4高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】。STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】。STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】。STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデン

    LSボディーカバー(一般車タイプ)

    アラデン(7件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    角度調整範囲0~190°
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-20~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20