オーム電機当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)