カテゴリ
- カー用品(1,368)
- パソコン/周辺機器(372)
- メカニカル部品(260)
- FA担当者のオススメ新商品(241)
- 制御機器(79)
- 洗車・清掃(68)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 切削工具(33)
- 農業機械(33)
- 機構部品(18)
- 家電(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(9)
- 安全保護具(9)
- 学童・教育用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 建築金物(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 住設機器(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(1,702)
- 黒田精工(240)
- CIO(53)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- ニチコン(21)
- 中央精機(19)
- Mate(19)
- IDEC(和泉電気)(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- CKD(14)
- YARD FORCE(13)
- ダイヤトレンド(11)
- 東芝ライテック(9)
- 京セラ(8)
- HARIO(8)
- トリニティ(8)
- イマオコーポレーション(7)
- タンガロイ(7)
- Intelligent LED Solutions(7)
- ブランドをもっと見る
「ls-c」の検索結果

トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ) ES-A2LS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ。マイクは別売りです。
ノックル ホワイトボードマーカー 細字
ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。質量(g/本)16成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)
誤操作防止金具[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
マイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみ
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途ルミスタッフの収納に適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33マイゾックスコード219948
コードレス電動のこぎりシリーズ共通替刃 (木材用・軟鋼用)
YARD FORCE¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300セット内容木材用・軟鋼用2枚組
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルター DLSC002
デロンギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルター。デロンギの全自動コーヒーマシン用*として開発したウォーターフィルターです。※コーヒーマシン表示部での交換時期お知らせ有無について、取扱説明書ご参照ください。。石灰分の付着を軽減。イオン交換により水の硬度成分を除去することで、マシン内部への石灰分の付着を軽減します。また水の不純物を吸着する活性炭を配合しています。。コーヒー本来の味や香りを引き出す。一般的に軟水は硬水に比べ、コーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。
予備バッテリー(残量ケージ付) 18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用
YARD FORCE(2件のレビュー)¥6,900税込¥7,5901個当日出荷YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。 18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)。 本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)質量(kg)約0.35バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6充電時間(時間)1.5稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
オルセラカッター クリップ付
フォーエバー(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(刃)セラミック材質(本体)ABS樹脂
ラインスケールカウンター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
アルミスタッフ用ケースロング
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷MST-53・MST-54用専用ケースタイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。質量(g)41
squ+ ナチュラ クリアモジュール
サンカ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スルっと引き出せて、スキッと閉まる引出し。 中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 各サイズを組み合わせれば無駄なスペースも無くなります!
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥19,880税込¥21,8681セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)
YARD FORCE(4件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット欠品中YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。最大切断径(Φmm)150セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440材質樹脂、アルミ、スチール他バッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動ブレード搭載:日本製トリプル3D刃ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ電源タイプ充電式
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 W720×D465
ダンディ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2182材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)720幅(mm)465色ブルー高さ(mm)162均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)902キャスター径(Φmm)100適合ストッパーPL-PB
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷から11日以内出荷ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
遠隔操作シャックル
イーグルクランプ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型
鶴見製作所¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
...










![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)

























![ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760172-170323-04.jpg)