カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ls-h901」の検索結果

アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
センサ 取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥639税込¥7031個7日以内出荷付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属材質SUS304種類LS-H201□/LS-H901□用
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個欠品中絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応




![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090528-180209-02.jpg)