カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(14)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ls-ht」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    LS-HT ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ロングのハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    ロングのハンドタップです。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 左ねじSKSハンドタップセット イシハシ精工

    左ねじSKSハンドタップセット

    イシハシ精工
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    左ねじ用のスチールケース入タップセットです。
    用途メネジの 作製・さらえ・メンテナンストラスコ品番695-7537セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • レリーズ用ハンドタップ RLS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    レリーズ用ハンドタップ RLS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
  • 左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工

    左ねじハンドタップ ウィットねじ

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • ロングコーティングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コーティングを施したロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    左ねじ用のロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    589税込648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1712アズワン品番65-7627-81
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1725アズワン品番65-7628-30
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    649税込714
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、8 ポジション、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっきのリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1719アズワン品番65-7625-40
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    829税込912
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1726アズワン品番65-7622-59
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 650個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1718アズワン品番65-7708-09
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入

    SAMTEC
    59,980税込65,978
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 675個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 675個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6030アズワン品番65-7688-88
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0430アズワン品番65-7563-62
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6080アズワン品番65-7689-16
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    51,980税込57,178
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6079アズワン品番65-7705-48
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437アズワン品番65-7545-71
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1502アズワン品番65-7605-81
  • 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
  • 取替用LSミニケースHT26長座内締錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座内締錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用LSミニケースHT26長座表示錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座表示錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    6,898税込7,588
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • オーエスト 手術台用トッパー 滑止無 23L-SHTP6N 50X191X6 四国繊維販売

    オーエスト 手術台用トッパー 滑止無 23L-SHTP6N 50X191X6

    四国繊維販売
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
  • オーエスト 手術台用トッパー 滑止付 23L-SHTP6 50X191X6CM 四国繊維販売

    オーエスト 手術台用トッパー 滑止付 23L-SHTP6 50X191X6CM

    四国繊維販売
    67,980税込74,778
    1個
    31日以内出荷
  • 配線用遮断器:分電盤協約 テンパール工業

    配線用遮断器:分電盤協約

    テンパール工業
    8,898税込9,788
    1台
    30日以内出荷
    主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
    タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ