カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ls-te22fs」の検索結果

電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証