カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls306tmh」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    超高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    超高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    地デジ(UHF)用の30素子アンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~48.6mm。DHマーク。4段導波器で最高感度を受信。組立てやすい構造で設置時間を短縮。共同受信用のマストに対応、設置場所を選びません。4段導波器。1つのホルダーに4本のエレメントを装備した高性能導波器によって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。組立てやすい構造。上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~48.6mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。
    質量(kg)3外寸(mm)3045×410×544出力インピーダンス(Ω)75 (F型端子)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)【F/B】18~28動作利得(dB)12.9~16受風面積(m2)0.35VSWR2.5以下
テレビ受信用機器カテゴリ
関連カテゴリ