カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- 建築金物(13)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ls76s」の検索結果

配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
ウェザータイトパイプ用
フクビ化学(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
ウェザータイト パイプ用
NewHikari(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2枚)当日出荷従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
ウェザータイト(バルコニー用)
フクビ化学(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。材質PE幅(mm)200色グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
ウェザータイト2パイプ用Φ100用
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(20個)3日以内出荷中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。 従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。寸法(mm)□205色グリーン半透明(中心部:白)
防水換気スリーブ
未来工業(17件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。材質樹脂製(ベージュ色)
パイプ用防雨シート
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(6個)ほか翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製(黒色)
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
『パーツ販売』22 セフィアBB S76S-ULS(ソリッドモデル)
SHIMANO(シマノ)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1500L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1500作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1400L~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1300L~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1300作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1600L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-2000L~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)2000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1800L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1200L~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1800L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1700L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1500L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1500作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1400L~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1200L~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1600L~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900L~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-800L~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-400L~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-400L~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1400L~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32