カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lsb-65」の検索結果

ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防犯センサーライト 乾電池式
オーム電機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoGKS100B 本体部品_No.27、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.30、GKS10B GKS10B部品_No.32、カタカケS10BガタDX 部品_No.30、GS150B 本体部品 キャップ_No.27、MSB100LI 本体部品_No.23、MSB080部品_No.65、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.23、MHK10P 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.22、JS10B 本体部品_No.27、セオイ13Sガタ 本体部品_No.40、GS032B 本体部品 キャップ_No.41、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.27、GS031B 本体部品 キャップ_No.44251、セオイ18Sガタ 本体部品_No.40、MSB110LI 本体部品_No.23、LSB100LI-JA 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.23