カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(110)
  • 農業機械(60)
  • 制御機器(46)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 切削工具(37)
  • オフィス家具(23)
  • バイク部品(21)
  • 建築金物(12)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsb」の検索結果

517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSB-A リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴム

    ライトセーフティー LSB-54

    弘進ゴム
    7,998税込8,798
    1足
    6日以内出荷
    樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
    ネイビー材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSB

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • ESLRV400LSB レボシフター 左(3段) SIS SHIMANO(シマノ)

    ESLRV400LSB レボシフター 左(3段) SIS

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    左右区別
  • ESLRV300LSB レボシフター 左(3段) SIS SHIMANO(シマノ)

    ESLRV300LSB レボシフター 左(3段) SIS

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    左右区別
  • MIWA U9 HMD-1LSB 64×33~45 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-1LSB 64×33~45 ST

    MIWA
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone LEDストリップ用8チャンネルスプリッタ SST-LSB01

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法
    仕様出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5またはその他の同一仕様ライトストリップその他SST-LS02 RGB LEDストリップx 2拡張Yケーブルx 2RGB 4ピン信号ケーブルx 14ピン周辺ケーブルx 1材質プラスチック製外側ケース質量(g)30型番SST-LSB01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8RoHS指令(10物質対応)対応信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
  • SilverStone リモコン付き - マルチ機能アドレッサブルRGBコントロールボックス SST-LSB02-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone リモコン付き - マルチ機能アドレッサブルRGBコントロールボックス SST-LSB02-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,698税込7,368
    1台
    7日以内出荷
    ・リモートからのライトカラー、ライトモードおよびファン回転数の制御。・PCのリモート起動およびシャットオフ。・温度自動検知によりLEDカラーおよびファン回転数を自動制御。・6ポートのアドレッサブルRGB LEDデバイスコネクタ。・4ピンまたは3ピンファンコネクタ用の4ポート
    付属品標準アドレッサブルRGB ケーブルx 6周辺用電源Yケーブルx 1RFリモコン x 1温度センサケーブル x 1電源スイッチケーブル x 1仕様●カラー選択:2812 ICアドレッサブルRGB LED対応●出力限度 (各ポート):アドレッサブルRGBポート: 各ポート72 LED、合計 5V、5Aファンポート : 合計12V, 3A材質プラスチック製外側ケース質量(g)72型番SST-LSB02-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×23×109出力信号標準アドレッサブルRGB 3ピン + 4-1ピンポートx 6、ファン4ピンポートx 4 (3ピンと互換性あり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook SZ/LSB 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook SZ/LSB 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook SZ/LSB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook SZ/LSB 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook SZ/LSB 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook SZ/LSB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター dynabook SZ / LSB 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター dynabook SZ / LSB 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種dynabook SZ/LSB入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1366×768対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4LSB5 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4LSB5 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 19S4LSB5/11サイズ19インチ取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター フィリップス 163V5LSB2 / 11 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター フィリップス 163V5LSB2 / 11 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種フィリップス 163V5LSB2/11入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • ノックル ホワイトボードマーカー 細字 ぺんてる(アストラム)

    ノックル ホワイトボードマーカー 細字

    ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷
    インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
    成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135質量(g/本)16線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー

    スズキ機工(26件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • プレーンスタイル ブックエンド ナカバヤシ

    プレーンスタイル ブックエンド

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
    材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • 液面制御用レベルスイッチ エレポン

    液面制御用レベルスイッチ

    エレポン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
    最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~50接点容量AC50VA、DC50W
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
  • 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全

    静電サンダル PS-01ライトS

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース

    スズキ機工(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(50mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー

    スズキ機工(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー

    スズキ機工(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)

    バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデン

    LSボディーカバー(一般車タイプ)

    アラデン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • 番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)

    番号札大50枚入

    西敬(イカリボシ)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    *無地色の番号札*穴径4mmΦ
    用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vi-nurse ハンド型子機 アイホン

    Vi-nurse ハンド型子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208
  • フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業)

    フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
    適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液 スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液

    スズキ機工(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ダイテナー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
    用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質HDPE材質(取手)スチール内径(mm)289フタの有無なし
...